Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Zimmermann LED-Pendelleuchte 12x7,4W 3000K 311697.002.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-564672
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     311697.002.76
EAN/GTIN:
     4051859034889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
RZB Zimmermann LED-Pendelleuchte 12x7,4W 3000K 311697.002.76 Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 12, Lampenleistung 7,4W, Betriebsgerät EVG DALI, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 220 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal/matt, Höhe 150mm, Außendurchmesser 1040mm, Pendellänge 600 ...

1300mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP40, Brandschutz \"F\", Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels warmweiß (<3300 K), Halterung und Deckenbaldachin Metall lackiert, mit Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar, Abdeckung Kunststoff, Befestigung der Abdeckung durch Drehriegel.

Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
12
Lampenleistung:
7.4 W
Betriebsgerät:
EVG DALI
Betriebsgerät enthalten:
Ja
Zündgerät enthalten:
Nein
Schaltung:
sonstige
Dimmbar:
Ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Farbe steuerbar (RGB):
Nein
Geeignet für Durchgangsverdrahtung:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal/matt
Höhe:
150 mm
Außendurchmesser:
1040 mm
Pendellänge:
600 mm | 1300 mm
Schutzklasse:
I
Schutzart (IP):
IP40
Brandschutz "D":
Nein
Brandschutz "F":
Ja
Brandschutz "FF":
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 879,58*
€ 978,20*
€ 5,95*
ab € 879,03*
€ 978,76*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 891,32*
€ 988,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 899,65*
€ 996,11*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.011,78*
€ 1.121,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.121,77*
€ 1.334,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.113,87*
€ 1.325,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.075,52*
€ 1.279,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.048,34*
€ 1.247,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,78*
€ 1.204,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.