| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-56279 Herst.-Nr.: 218369 EAN/GTIN: 4015082183691 |
| |
|
| | |
| Eaton (Moeller) Tastenlinse hoch,rt,beschriftet M22-XDLH-R-GB0 Form rund, Bauform hoch, Farbe rot, Aufdruck STOP, Aufdruck ISO-Symbole ohne Aufdruck, Programmdurchmesser 22mm, Geeignet für Leuchtdrucktaste, Rote, hohe, beschriftete Tastenliste des RMQ-Titan 22mm Programms zur Verwendung bei Leuchtdrucktastern mit dahintergeschalteten LED-Elementen. Weitere Informationen: | | Form: | rund | Bauform: | hoch | Farbe: | rot | Aufdruck: | STOP | Aufdruck ISO-Symbole: | ohne Aufdruck | Gravierbar: | Nein | Programmdurchmesser: | 22 mm | Geeignet für Drucktaster: | Nein | Geeignet für Leuchtdrucktaste: | Ja | Geeignet für Leuchtmelder: | Nein | Geeignet für Pilz-Drucktaster: | Nein | Geeignet für Signalleuchte: | Nein | Geeignet für Wahlschalter: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befehlsgerät, Betätigungsplatte, Druckplatte, Kalotte, Leuchtdrucktaste, Linse, Meldegerät, RMQ-Titan, Tastenlinse, Tastenplatte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 2,03* | € 3,07* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,65* | € 4,01* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,89* | € 4,04* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,84* | € 4,24* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 3,02* | € 4,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|