Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenlinse hoch,rt,beschriftet M22-XDLH-R-GB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517K-45263298
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     218369
EAN/GTIN:
     4015082183691
Suchbegriffe:
Tastkappe
tastkappe eaton

Tastenlinse hoch,rt,beschriftet M22-XDLH-R-GB0

Tastenlinse, Sortiment: Zusatzausrüstung, Einzelgerät, Beschreibung: 5 Zeichen: Schrifthöhe 5 mm, > 5 Zeichen: Schrifthöhe 3 mm, Bauform: hoch, Beschriftung: STOP, Auswahl nach: Text, verwendbar für: M22(S)-DL-X, M22(S)-DRL-X, M22S-DGL-X, M30C-FDL-X, M30C-FDRL-X, Anbindung an SmartWire-DT: nein
Weitere Informationen:
Farbe der Linse:
rot
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Beschriftet:
ja
Einbaudurchmesser:
22,5 mm
Durchmesser:
22,2 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 2,04*
€ 3,01*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,68*
€ 3,94*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,91*
€ 3,95*
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,0158*
€ 4,1158*
1
€ 5,95*
ab € 2,83*
€ 4,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.