Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. LED-Leuchtmittel 2,6W G4 ws 34625


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-470040
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     34625
EAN/GTIN:
     4034451346253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
LED Röhre
Scharnberger+Has.

LED-Leuchtmittel 2,6W G4 ws 34625 Nennspannung 10 ...

30V, Spannungsart AC/DC, Lampenleistung 1,9W, Lichtstrom 190lm, Farbwiedergabestufe 80-89 (Klasse 1B), Lampenform sonstige, Ausführung Glas/Abdeckung nicht zutreffend, Sockel sonstige, Farbe weiß, Lichtfarbe Kategorie kühl, Lichtfarbe 860, Farbtemperatur 6000K, Dimmbar, Ausstrahlungswinkel 300°, Durchmesser 19mm, Länge 37mm, Mittlere Nennlebensdauer 50000h,

Weitere Informationen:
Nennspannung:
10 V | 30 V
Spannungsart:
AC/DC
Lampenleistung:
1.9 W
Lichtstrom:
190 lm
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
nicht zutreffend
Sockel:
sonstige
Farbe:
weiß
Lichtfarbe Kategorie:
kühl
Lichtfarbe:
860
Farbtemperatur:
6000 K
Farbe steuerbar (RGB):
Nein
Dimmbar:
Ja
Ausstrahlungswinkel:
300 °
Durchmesser:
19 mm
Länge:
37 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G4, Sockel G4, led g4 6000k, led röhre, scharnberger+has. led röhre, LED, LED-Lampe, LED-Lampe/Multi-LED, Lampe, Leuchtmittel, Multi-LED
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,14*
€ 13,20*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,15*
€ 13,21*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 10,31*
€ 14,17*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,90*
€ 14,20*
€ 3,90*
ab € 9,85*
€ 14,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.