Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchtmittel 19x34mm G4 10-30VDC/12VAC 34625


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchtmittel 19x34mm G4 10-30VDC/12VAC 34625
LED-Leuchtmittel 19x34mm G4 10-30VDC/12VAC 34625
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012B-46863147
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     34625
EAN/GTIN:
     4034451346253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
LED Röhre

LED-Leuchtmittel 19x34mm G4 10-30VDC/12VAC 34625

ersetzt eine Halogenstiftsockellampe mit ca. 25-30W, wandelt 90 % des Stroms in Licht um, langlebig und stromsparend Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0.70
Weitere Informationen:
Nennspannung:
10..18 V
Leistungsfaktor:
0,8
Lampenleistung:
1,9 W
Spannungsart:
AC/DC
Lichtstrom:
230 lm
Lampenlichtausbeute:
120 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Filamentlampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,99*
€ 13,04*
€ 5,95*
ab € 9,00*
€ 13,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,20*
€ 13,34*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,94*
€ 14,30*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,18*
€ 14,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.