Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hengstler Betriebsstundenzähler 0891511


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Zeitzähler 230/50 7ST RO Aufbau
Detailansicht-Zeitzähler 230/50 7ST RO Aufbau
Artikel-Nr.:
     5382E-450045
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0891511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
hengstler betriebsstundenzähler
Hengstler Betriebsstundenzähler 0891511 Montageart DIN-Schiene, Ausführung analog, Zählbereich 99999,99h, Reset-Funktion ohne, Anzahl der Zeichen 7, Eingangsspannung 230 ...

230V, Spannungsart AC, Frequenz der Eingangsspannung 50 ...

50Hz, Breite 48mm, Höhe 70mm, Schutzart (IP) IP66,

Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Ausführung:
analog
Zählbereich:
99999.99 h
Reset-Funktion:
ohne
Laufanzeige:
Nein
Anzahl der Zeichen:
7
Spannungsart:
AC
Frequenz der Eingangsspannung:
50 Hz
Breite:
48 mm
Höhe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP66
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, Einbauzähler, Verteilereinbauzähler, Wandaufbauzähler, Zähler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 41,36*
€ 60,05*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 56,64*
€ 73,87*
Frei Haus
ab € 56,74*
€ 73,88*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
0 891 211
ab € 17,75*
Ähnlich
Hengstler
0891531
ab € 28,12*
Ähnlich
Hengstler
0 891 504
ab € 35,13*
Ähnlich
Hengstler
0 891 207
ab € 17,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.