Hensel KV 90-Automatengehäuse 54TE IP65 metr.Vorpr KV 9354 M Montageart Aufbau, Anzahl der Reihen 3, Breite in Teilungseinheiten 18, Ausführung Deckel geschlossen, Transparenter Deckel/Tür, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Höhe 630mm, Breite 403mm, Tiefe 129mm, Einbautiefe 93mm, DIN-Schiene, Anbaumöglichkeit, Farbe grau, RAL-Nummer 7035, Schutzart (IP) IP65, Installationskleinverteiler nach IEC 60439-3, zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung bis 63 A nach DIN 43880, schutzisoliert (Schutzklasse II).
PE- und N-Klemmen in FIXCONNECT-Klemmentechnik mit Steckklemme von 1,5 mm² bis 4 mm² für eindrähtige und flexible Kupferleiter sowie Zugbügelklemme von 1,5 mm² bis 25 mm² mit Drahtschutz und Schutz gegen Selbstlockern für eindrähtige, mehrdrähtige und flexible Kupferleiter.
Geeignet für Innenräume und geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737.
Für Umgebungstemperatur maximal + 40°C und minimal - 5°C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40°C oder 100% bei 25°C.
Werkstoff Temperaturbeständigkeit von - 25°C bis 70°C Brennverhalten nach VDE 0471, Teil 2 -Glühdrahtprüfung 750°C, UL Subject 94 V-2.
Bemessungsspannung: AC 400 V.
Bemessungsstrom der N-Schiene: I = 80 A.
Werkstoff: Thermoplast, halogen- und silikonfrei.
Farbe: grau, RAL 7035 mit transparenter Tür über alle Einbaureihen.
Fabrikat: HENSEL KV.
Schutzart: IP 65 mit metrischen Vorprägungen.
54 Teilungseinheiten a 18 mm.