Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 1659651 Einsteckstutzen (Ø) 32.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1659651-BP
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     1659651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
hensel kabelverschraubung m32
Hensel 1659651 Einsteckstutzen (Ø) 32.5 mm 1 St.

Einsteckstutzen IP 55, Größe M32

Einsteckstutzen:
- Für Vorprägungen M 32
- Dichtbereich Ø 9-23 mm
- Durchgangsbohrung Ø 32,5 mm
- Wandstärke 1,5-3,5 mm
- Für Innenräume und die geschützte Installation im Freien

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Produktabmessung, Ø: 32.5 mm · Weitere technische Daten: Schutzart: IP55 · Umgebungstemperatur - 25 °C bis + 35 °C.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 32.5 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Ø:
32.5 mm
Marke:
Hensel
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Einsteckstutzen
Weitere Suchbegriffe: kabeleinsteckstutzen m32, hensel kabeleinsteckstutzen, Hensel, 1659651, ESM 32
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,32875*
€ 0,50875*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,34*
€ 0,53*
3 Tage
7
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,34*
€ 0,53*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,34*
€ 0,53*
Lager 102
57
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
1659649
ab € 0,23*
Ähnlich
Hensel
1659650
ab € 0,17*
Ähnlich
Hensel
1659652
ab € 0,80182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.