Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrplastik Kabelschutzschlauch EW-M25 / P21 schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-436895
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     83101060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch murrplastik
Murrplastik Kabelschutzschlauch EW-M25 / P21 schwarz Nenndurchmesser 25mm, Flexibilität flexibel, Farbe schwarz,
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Innen glatt:
Nein
Außen glatt:
Nein
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, Vollkunststoffschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,07721*
€ 1,40721*
50
€ 5,46*
ab € 1,1442*
€ 1,4842*
50
Frei Haus
ab € 1,1672*
€ 1,5072*
Lager 5382
359
50
€ 5,80*
ab € 1,33*
€ 1,69*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 1,4867*
€ 1,8767*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,67*
€ 1,99
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,50*
€ 1,79
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,33* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 84,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.