Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzschlauch EW-M25 / P21 schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelschutzschlauch EW-M25 / P21 schwarz
Kabelschutzschlauch EW-M25 / P21 schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-45051735
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     83101060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch murrplastik

Kabelschutzschlauch EW-M25 / P21 schwarz

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Innen glatt:
nein
Außen glatt:
nein
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, Vollkunststoffschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,07721*
€ 1,40721*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 1,1442*
€ 1,4842*
50
Frei Haus
ab € 1,1672*
€ 1,5072*
2 Tage
317
50
€ 5,80*
ab € 1,33*
€ 1,69*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 1,4867*
€ 1,8767*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,4842*
€ 1,7662
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,4542*
€ 1,7305
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,3942*
€ 1,6591
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,3042*
€ 1,552
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,1442*
€ 1,3616
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,1442* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 74,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.