| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-364765 Herst.-Nr.: 40071352498 EAN/GTIN: 4012539325918 |
| |
|
| | |
| Ceag Notlichtsysteme NiCd-Akku 3,6 V/2,5 Ah 40071352498 Ausführung Nickel-Cadmium, Nennspannung 3,6V, Kapazität 2500mAh, Inkl. Endkappen, Notlichtdauer 1 h, Zubehör für VL8 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Nickel-Cadmium | Nennspannung: | 3.6 V | Kapazität: | 2500 mAh | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, notleuchtenakku nicd 3,6v 2500mah, akku-packs ceag, akku-packs 3,6v, Accu, Akku |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,58* | € 43,81* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,30* | € 46,92* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,39* | € 47,23* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,93* | € 48,19* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 38,57* | € 49,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|