Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiCd-Akku 3,6 V/2,5 Ah 40071352498


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NiCd-Akku 3,6 V/2,5 Ah 40071352498
NiCd-Akku 3,6 V/2,5 Ah 40071352498
Artikel-Nr.:
     3517B-88855889
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071352498
EAN/GTIN:
     4012539325918
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku

NiCd-Akku 3,6 V/2,5 Ah 40071352498

Akkumulator für Notlicht-Einzelversorgungsgerät VL8 CGLine. Pro VL8 CGLine sind 2 Sätze notwendig. Ausführung: Nickel-Cadmium Nennspannung: 3,6 V Kapazität: 2500 mAh Akkupack: Ja Einsatz im Ex-Bereich: Nein Kunststoffgehäuse: Nein Geeignet für Schnellladung: Nein Traktionsbatterie: Nein
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Block
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Nennspannung:
3,6 V
Kapazität:
2500 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
180 mm
Durchmesser:
35 mm
Akkupack:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,61*
€ 43,52*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,16*
€ 46,57*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 36,32*
€ 46,87*
€ 3,90*
ab € 37,28*
€ 47,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 38,47*
€ 49,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.