Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa Sicherh.Verschraubung AD10/M10 US-M 5010.330.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-35029
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010330010
EAN/GTIN:
     4025113145536
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Flexa Sicherh.Verschraubung AD10/M10 US-M 5010.330.010 Nenndurchmesser 10mm, Nenngröße in Zoll 1/8 Zoll, Schutzart (IP) schlauchabhängig 40 ...

66, Ausführung gerade, Bauform Außengewinde, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse Gewinde, Gewindeanschlussgröße M10 x 1,0, Werkstoff des Gehäuses Messing, Oberfläche vernickelt, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 6mm, Größter Außendurchmesser des Schlauches 19mm, Gewindelänge 10mm, Gesamtlänge 31mm, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch FI, Mehrteilige Sicherheits-Schlauchverschraubung mit Innentülle, Dichtring und O-Ring, metrisches Gewinde nach EN 60423 für alle wendelgewellten Schlauchtypen

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
1/8 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 | 66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M10x1,0
Einteilig:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberfläche:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
6 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
19 mm
Gewindelänge:
10 mm
Gesamtlänge:
31 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, kabelverschraubung m10, Airflex GRS, Airflex K, Airflex KUW-EDU-PVC-AS, Airflex KUW-PU-AS, FLEXAgraff SI-ASF, Messingverschraubung, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Metallrohrverschraubung, Metallschlauchverschraubung, Metallschutzschlauchverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 4,72991*
€ 5,63991*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,876*
€ 6,866*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,10*
€ 7,12*
50
Frei Haus
ab € 6,2744*
€ 7,3044*
Lager 5382
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 7,57*
€ 8,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 438,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010330012
ab € 4,75689*
Ähnlich
Flexa
15010330016
ab € 5,36936*
Ähnlich
Flexa
15010330020
ab € 6,9629*
Ähnlich
Flexa
15010330025
ab € 10,26994*
Ähnlich
Flexa
15010330032
ab € 17,03966*
Ähnlich
Flexa
15010330040
ab € 30,61984*
Ähnlich
Flexa
15010330050
ab € 51,44033*
Ähnlich
Flexa
15010330163
ab € 53,5755*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.