Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms US-M Ø10mm Gew M10x1 M10 x 1,0 18Zoll IP40-66 ger US-M,AD10-M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B132D46
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010330010
EAN/GTIN:
     4025113145536
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms US-M Ø10mm Gew M10x1 M10 x 1,0 18Zoll IP40-66 ger US-M,AD10-M10
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
19 mm mm
Gesamtlänge:
31 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M10 x 1,0
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1
Gewindelänge:
10 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
19 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
6 mm
Nenndurchmesser:
10 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/8 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, kabelverschraubung m10, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 4,71991*
€ 5,50991*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,856*
€ 6,816*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,06*
€ 7,06*
50
Frei Haus
ab € 6,2544*
€ 7,2444*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 7,51*
€ 8,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,50991*
€ 6,55679
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71991*
€ 5,61669
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 275,4955* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010330012
ab € 4,73689*
Ähnlich
Flexa
15010330016
ab € 5,35936*
Ähnlich
Flexa
15010330020
ab € 6,9529*
Ähnlich
Flexa
15010330025
ab € 10,24994*
Ähnlich
Flexa
15010330032
ab € 17,03966*
Ähnlich
Flexa
15010330040
ab € 30,62984*
Ähnlich
Flexa
15010330050
ab € 51,40033*
Ähnlich
Flexa
15010330163
ab € 53,39989*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.