| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-347134 Herst.-Nr.: 00381886 EAN/GTIN: 4010105381887 |
| |
|
| | |
| Peha Hotel-Card-Schalter rws AP f.Karten 55x85mm D 20.450.02FU-BLSHC Bussystem Funkbus, Montageart Aufputz, Ausführung Wandsender komplett, Anzahl der Kanäle 2, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Easyclick-Hotel-Card-Schalter Energieautarker Hotel-Card-Schalter zur Aufbewahrung der Hotel-Card bzw. zur Schaltung der Stromversorgung pro Zimmer. Batterieloser und wartungsfreier Easyclick-Sender für Easyclick-Plus-Empfänger und Funkschnittstellen zur Gebäudesystemtechnik, zur Aufputzmontage mit Schraub- oder Klebebefestigung für Hotel-Card-Standardmaß 55 x 85 mm Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | Nein | Bussystem KNX-Funk: | Nein | Bussystem Funkbus: | Ja | Bussystem LON: | Nein | Montageart: | Aufputz | Busankopplung inklusive: | Nein | Ausführung: | Wandsender komplett | Anzahl der Kanäle: | 2 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Transparent: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB Funk-Wandsender, EIB-Wandsender, KNX Funk-Wandsender, KNX-Wandsender, Wandsender, peha aufputzschalter, aufputzschalter, aufputzschalter weiß, AURA, EnOcean, Installationsschalter, Schalter, batterielos, kabellos |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 74,20* | € 93,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 74,35* | € 94,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,69* | € 95,78* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 75,98* | € 96,14* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 121,18* | € 131,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|