| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95306746 Herst.-Nr.: 00381886 EAN/GTIN: 4010105381887 |
| | |
|
| | |
| Hotel-Card-Schalter rws AP f.Karten 55x85mm D 20.450.02FU-BLSHC Easyclick-Hotel-Card-Schalter Energieautarker Hotel-Card-Schalter zur Aufbewahrung der Hotel-Card bzw. zur Schaltung der Stromversorgung pro Zimmer. Batterieloser und wartungsfreier Easyclick-Sender für Easyclickpro Empfänger und Funkschnittstellen zur Gebäudesystemtechnik, zur Aufputzmontage mit Schraub- oder Klebebefestigung für Hotel-Card-Standardmaß 55 x 85 mm Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | ja | Bussystem LON: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Aufputz | Mit Busankopplung: | nein | Ausführung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 74,07* | € 94,30* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 74,08* | € 94,31* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 74,18* | € 94,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,65* | € 96,14* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 76,41* | € 96,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|