Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Tragschienenabschlussstück NS 35/ 7,5 CAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-329514
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1206560
EAN/GTIN:
     4017918173043
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Phoenix Contact Tragschienenabschlussstück NS 35/ 7,5 CAP Geeignet für sonstige, Ausführung Endkappe, Länge 7mm, Abdeckbreite 37,5mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe sonstige, Tragschienenabschlussstück für Tragschiene
Weitere Informationen:
Geeignet für:
sonstige
Ausführung:
Endkappe
Länge:
7 mm
Abdeckbreite:
37.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Deckel, Profilabdeckung, Profilschienenzubehör, Profilschutz, Schutzkappe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,20*
€ 0,27*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2007*
€ 0,2707*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2013*
€ 0,2713*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,20391*
€ 0,27391*
Lager 5382
1526
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,23*
€ 0,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.