Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endklammerhalter Kst TS35 schraublos Hutschiene TH35 NS35/7,5CAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F236H84
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1206560
EAN/GTIN:
     4017918173043
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Endklammerhalter Kst TS35 schraublos Hutschiene TH35 NS35/7,5CAP
Weitere Informationen:
Ausführung der Verriegelung:
schraublos
Breite:
7 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
37.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Endhalter für Reihenklemme, Endklammer, Endklammer für Reihenklemme, Endklammer/-halter für Reihenklemme, Reihenklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,20*
€ 0,27*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2007*
€ 0,2707*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2013*
€ 0,2713*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,20391*
€ 0,27391*
1 Tag
400
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,21033*
€ 0,28033*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,27391*
€ 0,32595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24391*
€ 0,29025
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23391*
€ 0,27835
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20391*
€ 0,24265
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,391* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.