Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Soffittenlampe 15x44mm S8,5 12V 5W 26926


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-23177
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     26926
EAN/GTIN:
     4034451269262
Suchbegriffe:
Glühlampe S8.5
Glühlampe Sockel S8.5
Glühlampe Soffitten
Glühlampe Soffittenform
Scharnberger+Has.

Soffittenlampe 15x44mm S8,5 12V 5W 26926 Lampenspannung 12 ...

12V, Lichtstrom 10lm, Sockel S8,5, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform sonstige, Farbe ohne, Durchmesser 15mm, Gesamtlänge 44mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 417mA, Lampenleistung 5W, Mittlere Nennlebensdauer 2000h, Soffittenlampe 15x43mm, S8,5.

Sofitten-Lampe für den Einsatz als dekorative Raumbeleuchtung oder z.B.

im Kfz als Innenraumbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Nummernschildbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
10 lm
Sockel:
S8,5
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
sonstige
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
15 mm
Gesamtlänge:
44 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
417 mA
Lampenleistung:
5 W
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Soffitten Glühlampe, Soffitte S8, Soffitten, Soffittenlampe, soffittenlampe 15x44mm, glühlampe soffitten, soffitten glühlampe 12v, Anzeige- und Signallampe, Kleinlampe, Lampe, Leuchtmittel, Soffitte, Sofittenlampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,746*
€ 7,136*
€ 5,46*
ab € 4,76*
€ 7,16*
€ 3,90*
ab € 5,40*
€ 8,02*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,70*
€ 8,40*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,49*
€ 8,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,1 Packungen
€ 8,93*
€ 10,6267
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,649* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.