| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-182611 Herst.-Nr.: 21131 EAN/GTIN: 4027007211310 |
| | |
|
| | |
| Böhmer Pendelleuchte A60 60W ti-si opal 21131 ti/si Art der Leuchte sonstige, Leuchtmittel Allgebrauchslampe, Fassung E27, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 60W, Betriebsgerät nicht erforderlich, Zündgerät nicht erforderlich, Nennspannung 230 ... 230V, Gehäusefarbe sonstige, Werkstoff der Abdeckung Glas opal/matt, Farbe der Abdeckung ohne, Lichtaustritt direkt, Außendurchmesser 120mm, Pendellänge 1300 ... 1300mm, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP20, Weitere Informationen: | | Art der Leuchte: | sonstige | Leuchtmittel: | Allgebrauchslampe | Fassung: | E27 | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Lampenleistung: | 60 W | Betriebsgerät: | nicht erforderlich | Betriebsgerät enthalten: | Nein | Zündgerät: | nicht erforderlich | Zündgerät enthalten: | Nein | Nennspannung: | 230 V | Farbtemperatur steuerbar: | Nein | Farbe steuerbar (RGB): | Nein | Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: | Nein | Geeignet für Durchgangsverdrahtung: | Nein | Gehäusefarbe: | sonstige | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | Nein | Werkstoff der Abdeckung: | Glas opal/matt | Farbe der Abdeckung: | ohne | Lichtaustritt: | direkt | Außendurchmesser: | 120 mm | Pendellänge: | 1300 mm | Schutzklasse: | II | Schutzart (IP): | IP20 | Mit Leuchtmittel: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 47,99* | € 64,14* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 48,18* | € 64,15* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 50,50* | € 67,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|