| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-182410 Herst.-Nr.: 21051 EAN/GTIN: 4027007210511 |
| | |
|
| | |
| Böhmer Pendelleuchte G95 100W ti-si-bu 21051 si Art der Leuchte sonstige, Leuchtmittel Allgebrauchslampe, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 100W, Gehäusefarbe sonstige, Lichtaustritt direkt, Außendurchmesser 400mm, Pendellänge 1500 ... 1500mm, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP20, Weitere Informationen: | | Art der Leuchte: | sonstige | Leuchtmittel: | Allgebrauchslampe | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Lampenleistung: | 100 W | Farbtemperatur steuerbar: | Nein | Farbe steuerbar (RGB): | Nein | Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: | Nein | Geeignet für Durchgangsverdrahtung: | Nein | Gehäusefarbe: | sonstige | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | Nein | Lichtaustritt: | direkt | Außendurchmesser: | 400 mm | Pendellänge: | 1500 mm | Schutzklasse: | II | Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Esstischleuchte, Innenleuchte, Innenraumleuchte, Küchenleuchte, Leuchte, Wohnraumleuchte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 43,99* | € 59,68* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 43,82* | € 59,69* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,83* | € 61,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|