Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Not-Aus-Schild 3sprachig, gelb SRT1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-1808
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     058873
EAN/GTIN:
     4015080588733
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Eaton (Moeller) Not-Aus-Schild 3sprachig, gelb SRT1 Aufdruck sonstige, Aufdruck ISO-Symbole ohne Aufdruck, Farbe gelb, Form rund, Außendurchmesser 60mm,
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne Aufdruck
Farbe:
gelb
Form:
rund
Außendurchmesser:
60 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Schalterlabel, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, NOT-AUS-Schild, eaton-not-aus eaton, eaton not aus, Betätigungsplatte, Druckplatte, Not-Aus-Schild, RMQ 16, Tastenplatte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,73*
€ 2,52*
27 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,18*
€ 3,14*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,274*
€ 3,274*
26 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,46*
€ 3,53*
Lager 5382
43
5
pro Stück
€ 5,80*
ab € 2,59*
€ 3,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
072370
ab € 13,54*
Ähnlich
Eaton
072371 Q25LPV
ab € 23,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.