Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schild 3sprachig, gelb SRT1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517K-35269661
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     058873
EAN/GTIN:
     4015080588733
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter

Not-Aus-Schild 3sprachig, gelb SRT1

NOT-AUS-Schild, Sortiment: Zusatzausrüstung, Einzelgerät, gelb, Schrift schwarz, Beschreibung: rund ø 60 mm, Sprache: de, en, fr, it, Frontabmessung: Frontabmessung 25 x 25 mm, Anbindung an SmartWire-DT: nein
Weitere Informationen:
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
verschiedene
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
gelb
Form:
rund
Breite:
60 mm
Höhe:
1 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 1,73*
€ 2,61*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 2,38*
€ 3,52*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 2,47*
€ 3,62*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,50*
€ 3,70*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
72371
ab € 24,44*
Ähnlich
Eaton
072370
ab € 14,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.