Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Zubehör Gegenmutter SKINTOP GMP-GL-M32x1,5 R7001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-15252
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53119040
EAN/GTIN:
     4044773165944
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pa m32
Lapp Zubehör Gegenmutter SKINTOP GMP-GL-M32x1,5 R7001 Gewindeart metrisch, Gewindenenngröße metrisch/PG 32, Gewindesteigung 1,5mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberfläche unbehandelt, Halogenfrei, Glasfaserverstärkt, Farbe dunkelgrau, Form sechseckig, Glasfaserverstärkt, für hohe mechanische Stabilität, Auflagefläche für Gabelschlüssel, dadurch kein verkratzen des Gehäuses.

Zum Kontern von SKINTOP® Kabelverschraubungen bei Bohrungen ohne Gewinde

Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Oberfläche:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Farbe:
dunkelgrau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, gegenmutter m32, 6-kant-Mutter, Kunststoffgegenmutter, Kunststoffmutter, Kunststoffsechskantmutter, Mutter, PA-Gegenmutter, Polyamidmutter, Sechskantmutter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2785*
€ 0,3685*
25 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2837*
€ 0,3737*
7 Tage
500
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2838*
€ 0,3738*
Lager 5382
1226
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,29*
€ 0,38*
2 Tage
394
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,27749*
€ 0,44749*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111140
ab € 1,38*
Zubehör
Lapp Kabel
53111740
ab € 1,8664*
Zubehör
Lapp Kabel
53111040
ab € 1,23*
Zubehör
Lapp Kabel
53111740.
ab € 5,35*
Zubehör
Lapp Kabel
53102040
ab € 0,11191*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.