Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 53111740 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 53111740 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Lapp 53111740 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     3517B-85939969
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Bei der SKINTOP BS-M / BSR-M handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung mit Biegeschutzspirale aus Formstoff, auf Polyamidbasis. Sie eignet sich besonders bei flexiblen Kabeln und Leitungen an Handgeräten, beweglichen Maschinenteilen und für viele Einsatzfälle der Geräteindustrie. Durch die weich federnde Spirale wird ein Abknicken des Kabels bzw. der Leitung verhindert und bietet somit einen zusätzlichen Schutz gegen Aderbruch und somit auch Funktionsgarantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M32x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
149 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,8664*
€ 2,4764*
25 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,86651*
€ 2,47651*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,87242*
€ 2,49242*
8 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,9076*
€ 2,5376*
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,91*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,4764*
€ 2,94692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2364*
€ 2,66132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0264*
€ 2,41142
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8664*
€ 2,22102
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 61,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119040
ab € 0,27749*
Zubehör
Lapp Kabel
53111740.
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.