Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto Wohntelefon ws 1663073


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-14066
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1663073
EAN/GTIN:
     4026529012504
Suchbegriffe:
Elegant
Hausstation
Haustelefon
Sprechanlage
Ritto Wohntelefon ws 1663073 Schaltfunktionen, Rufunterscheidung, Montageart Aufputz, Licht-/Türöffnertaste, Installationstechnik Mehrdraht-System, Farbe weiß, Wohntelefon ELEGANT Standard Wohntelefon mit hochwertigem Elektretmikrofon, dynamischer Hörkapsel und Gabelumschalter mit Sprungfederkontakten.

Mithörsperre nachrüstbar.

Wendelschnur steckbar.

Serienmässig mit Rufsignalisierung, Türöffnertaste und einer potentialfreien Taste für Sonderschaltungen ( beide max.

24V / 0,1A ).

Beqüm zugängliche Anschlussklemmen.

Einbauplatz für zusätzliche Module bis max.

8 Teileinheiten (TE).

Für AP-Montage, Montage auf Schalterdose oder Tischmontage.

Masse: H 218/242 x B 91,5 x T 30,5/55 mm Farbe: /73 weiss

Weitere Informationen:
Hörerlose Sprechstelle:
Nein
Schaltfunktionen:
Ja
Funktions-Lampen:
Nein
Rufabschaltung:
Nein
Videosteuerung:
Nein
Internkommunikation:
Nein
Rufunterscheidung:
Ja
Montageart:
Aufputz
Zusatzgerät anreihbar:
Nein
Lautstärkeregelung:
Nein
Abhörsicher:
Nein
Licht-/Türöffnertaste:
Ja
Türöffnerautomatik:
Nein
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türtelefon, Wohntelefon
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,30*
€ 31,92*
50
€ 5,95*
ab € 35,94*
€ 42,15*
1
€ 5,46*
ab € 35,59*
€ 47,46*
1 Tag
13
1
€ 5,90*
ab € 36,48*
€ 48,17*
Lager 5382
4 Tage
6
1
€ 5,80*
ab € 42,70*
€ 55,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1270172
ab € 23,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.