Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wohntelefon ws 1663073


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wohntelefon ws 1663073
Wohntelefon ws 1663073
Artikel-Nr.:
     3517I-26770680
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1663073
EAN/GTIN:
     4026529012504
Suchbegriffe:
Haustelefon
ritto haustelefon
haustelefon

Wohntelefon ws 1663073

Elegant Mehrdrahttechnik Wohntelefon. Ein Wohntelefon mit hochwertigem Elektretmikrofon, dynamischer Hörkapsel und Gabelumschalter mit Sprungfederkontakten. Mithörsperre nachrüstbar. Wendelschnur steckbar. Serienmäßig mit Rufsignalisierung, Türöffnertaste und einer potentialfreien Taste für Sonderschaltungen (beide max. 24V / 0,1A ). Einbauplatz für zusätzliche Module.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Montageart:
Aufputz
Abhörsicher:
nein
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Funktions-Lampen:
nein
Mit Türöffnerautomatik:
nein
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 35,59*
€ 47,46*
1 Tag
13
€ 5,90*
ab € 36,48*
€ 48,17*
€ 3,90*
ab € 36,46*
€ 48,22*
4 Tage
6
€ 5,80*
ab € 42,70*
€ 55,94*
4 Tage
2
€ 5,90*
ab € 45,07*
€ 58,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1270172
ab € 23,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.