Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Steckbrücke 2p. rt FBS 2-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-11892
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3005947
EAN/GTIN:
     4017918168759
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke 2pol phönix contact
Phoenix Contact Steckbrücke 2p.

rt FBS 2-10 Ausführung Querverbinder, Anzahl der gebrückten Klemmen 2, Bemessungsstrom In 50A, Bemessungsspannung 800V, Isoliert, Mit Berührungsschutz, Montageart schraubbar, Rastermaß 10,2mm, Farbe rot, Für Querbrücken in Klemmenmitte

Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
Nein
Bemessungsstrom In:
50 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
10.2 mm
Farbe:
rot
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, phoenix contact steckbrücke, Brücker, Brückungskamm, Querbrücker, Querverbinder, Querverbindung, Reihenklemmen-Querverbinder, Verbindungssatz, Verbindungssteg
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6797*
€ 0,8897*
8 Tage
460
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,6798*
€ 0,8898*
Lager 5382
2628
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,70*
€ 0,92*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,63*
€ 0,92*
26 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,7021*
€ 0,9221*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1099906
ab € 2,82*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030271
ab € 1,819*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030158
ab € 2,00*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030187
ab € 0,5856*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030190
ab € 0,7616*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030116
ab € 0,27*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030310
ab € 1,115*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030129
ab € 0,4198*
Ähnlich
Phoenix Contact
3005963
ab € 0,785*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030161
ab € 0,1998*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030336
ab € 0,2072*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030174
ab € 0,3738*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030242
ab € 0,37*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030213
ab € 1,689*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030226
ab € 3,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.