Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000035486
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3005963
EAN/GTIN:
     4017918168735
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Bemessungsstrom In:
101 A
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
sonstige
Rastermaß:
16 mm
Farbe:
rot
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,785*
€ 1,045*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,84*
€ 1,21*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,91774*
€ 1,21774*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,9389*
€ 1,2489*
3 Tage
47
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,045*
€ 1,24355
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,985*
€ 1,17215
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,855*
€ 1,01745
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1099906
ab € 2,85*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030271
ab € 1,809*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030158
ab € 2,01*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030187
ab € 0,5956*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030190
ab € 0,7616*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030116
ab € 0,27*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030310
ab € 1,125*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030129
ab € 0,4198*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030161
ab € 0,1998*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030336
ab € 0,2072*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030174
ab € 0,3772*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030242
ab € 0,37*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030213
ab € 1,699*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030226
ab € 3,45*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030284
ab € 0,298*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.