Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böhmer Pendelleuchte G80 1x60W ti-si 21293


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-108867
Hersteller:
     Böhmer
Herst.-Nr.:
     21293
EAN/GTIN:
     4027007212935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27
Böhmer Pendelleuchte G80 1x60W ti-si 21293 Leuchtmittel Allgebrauchslampe, Fassung E27, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 60W, Betriebsgerät nicht erforderlich, Zündgerät nicht erforderlich, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Gehäusefarbe sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Außendurchmesser 195mm, Pendellänge 1250 ...

1250mm, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP20,

Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
Allgebrauchslampe
Fassung:
E27
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lampenleistung:
60 W
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Betriebsgerät enthalten:
Nein
Zündgerät:
nicht erforderlich
Zündgerät enthalten:
Nein
Nennspannung:
230 V
Farbtemperatur steuerbar:
Nein
Farbe steuerbar (RGB):
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
Nein
Geeignet für Durchgangsverdrahtung:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
sonstige
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
Nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Außendurchmesser:
195 mm
Pendellänge:
1250 mm
Schutzklasse:
II
Schutzart (IP):
IP20
Mit Leuchtmittel:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, pendelleuchte halogen, Leuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,06*
€ 59,76*
€ 5,95*
ab € 44,02*
€ 60,02*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 44,93*
€ 60,91*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.