Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Naturtherm Ascend Gr. 1 Fangopackung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-837200
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     4054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Moor-Packung
Moorkissen
Moorkompresse
Moorpackung

Naturtherm Ascend Größe I

Heilende Wärme - Eine Moorpackung, die durch ihr gutes Preis-/Leistungsverhältnis überzeugt. Die positiven Wirkungen der Wärmetherapie, besonders in Verbindung mit Naturmoor sind seit Jahrhunderten bekannt. Die organischen und mineralischen Substanzen haben die Fähigkeit Wärme lange zu speichern, und in wohltuender, entspannender Weise wieder abzugeben. Neben Fangoparaffin hat sich Moor als eine der wirksamsten Formen der Wärmetherapie entwickelt.

Produktinformationen zu Naturtherm Ascend

  • 40 x 350 g im Karton
  • Größe 28 x 38 cm
  • Natürliches Produkt
  • Hoher therapeutischer Nutzen in der Wärmetherapie
  • 100 % reines Moor ohne Zusätze
  • Natürliche Zusammensetzung
  • Bindet Feuchtigkeit für ideale Beschaffenheit
Anwendung des Naturtherm Ascend

Die Naturtherm Ascend Wärmepackungen entfalten ihre volle Wirkung in Verbindung mit einem wiederverwendbaren Wärmeträger. Das Vlies ermöglicht einen optimalen Kontakt beim Austausch von Huminsäure und Wärme auf die Haut

Weitere Informationen:
Größe:
Gr. I
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: schupp moorpackung, moor packung, Heilmoorpackung, Wärmepackung, Wärmetherapie, Physiotherapiebedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 14 Kilogramm (ab € 2,26929* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,08*
€ 54,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,91*
€ 51,06
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 42,87*
€ 51,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,75*
€ 47,30
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 39,71*
€ 47,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,51*
€ 45,83
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 38,47*
€ 45,78
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 38,44*
€ 45,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,71*
€ 44,87
pro Packung
ab 42 Packungen
€ 37,68*
€ 44,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,77*
€ 37,81
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buchner & Partner
016600
ab € 3,07*
Sonstiges
Couppée
01050
ab € 13,78*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
4173
ab € 6,53*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
9466
ab € 7,66*
Sonstiges
Spitzner
47499253
ab € 100,63*
Sonstiges
trendmoor
0031
ab € 17,23*
Sonstiges
trendmoor
0014
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.