| |
|
| Artikel-Nr.: 537-718102 Herst.-Nr.: HANDPACK1,5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Pelose Heilschlamm gibt es als Einweg- oder Mehrwegprodukt. Pelose eignet sich u. a. für folgende Anwendungen: - Heiße Pelose-Packungen (42-48°C) Chronische Zustände des rheumatischen Formenkreises (Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen, Weichteilrheumatismus), schmerzhafte Zustände nach Traumen am Bewegungsapparat, funktionelle Durchblutungsstörungen, Schmerzlinderung bei chronischen Erkrankungen des Verdauungs- und Urogenitaltraktes; Anwendungszeit ca. 20-30 Minuten
- Kalte Pelose-Packungen (0-15°C) Entzündliche Zustände des rheumatischen Formenkreises (degenerative Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen, Weichteilrheumatismus), akute Zustände nach Traumen am Bewegungsapparat, Unterstützung der Therapie bei akuten Entzündungen des Verdauungs- und Urogenitaltraktes, Unterstützung der Therapie bei Venen- und Lymphgefäßentzündung, Unterstützung der Therapie zur Fiebersenkung; Anwendungszeit ca. 10-15 Minuten
- Pelose-Bad (35-37°C) Für ein Pelose-Bad (etwa 150 Liter) werden etwa 2kg Pelose im Wasser vorverdünnt und aufgelöst. Die Pelose bleibt durch die kolloidale Wasserbindung ihrer Plasmasubstanz im Wasser im Schwebezustand, so daßß ein optimaler Oberflächenkontakt mit dem Körper aufrecht erhalten bleibt. Pelose fließt ab, ohne die Abflußleitungen zu verstopfen. Badedauer ca. 30 Minuten
- Die Mehrweg-Kompressen können beim gleichen Patienten bis zu 10 mal wiederverwendet werden. Die Kompressen können auch in der Mikrowelle erwärmt werden.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg |
|
| | |
| | | |
| |