| |
|
| Artikel-Nr.: 537-709634 Herst.-Nr.: 43207702 EAN/GTIN: 4260211425665 |
| |
|
| | |
| Hunderttausendfach wurden diese praktischen Theraline-Kirschkernkissen bereits verkauft. Als Wärme-, Kälte- und Massagekissen erfreuen Sie sich aufgrund der angenehmen Abgabe der Temperatur, bei gleichzeitig entspannender Massagewirkung, weiter wachsender Beliebtheit. Solide verarbeitete, schöne Stoffe und ausgesuchte, ohne Chemikalien gereinigte Kirschkerne machen die Theraline-Kirschkernkissen zur besten Wahl für Ihr Wohlbefinden. Bei häufiger Benutzung empfiehlt sich vor der Erwärmung ein kurzes Beträufeln des Kissens mit Wasser. Kirschkernkissen sind Naturprodukte mit Eigengeruch, der den positiven Effekt der Anwendung erhöhen kann. Falls Sie Ihr Kissen waschen möchten, achten Sie bitte auf unmittelbar folgende und gründliche Trocknung des Kissens. Bitte beachten Sie die beiliegende Gebrauchsanleitung. - Kirschkernkissen groß 23x26 cm
- Füllung: Kirschkernkissen
- waschbar bei 40°C und nicht trocknergeeignet
- Wärmeanwendung: Kissen wird einfach innerhalb weniger Minuten im Backofen oder in der Mikrowelle nach Bedarf temperiert, langsam und schonend wird die Temperatur wieder abgegeben
- Kälteanwendung: Kissen wird für ca. 20-60 Minuten im Gefrierfach gekühlt
- 100 % Baumwolle
- Dessin 77 "Punkte marine"
Weitere Informationen: | | Design: | Punkte marine | Füllung: | Kirschkern | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |