| |
|
| Artikel-Nr.: 537-697184 Herst.-Nr.: 16 572 EAN/GTIN: 4012677165728 |
| |
|
| | |
| Kirschkernkissen Bär Bruno Dieses Körnerkissen mit einzigartigem Kuscheltier-Bezug im Design "Bär Bruno" spendet Wärme in der kalten Jahreszeit. Das Kirschkernkissen von der Firma Sänger GmbH steigert das Wohlbefinden und ist ein bewährtes Hausmittel zur Behandlung von Schmerzen mithilfe von direkter Wärme. Kirschkernkissen von Sänger sind pflegeleicht und einfach zu handhaben. Dank seines natürlichen Materials ist das Wärmekissen umweltfreundlich und trotzdem langlebig. Produktinformationen zum Kirschkernkissen Bär Bruno - Kirschkernkissen
- Mit flauschig weichem Kuscheltierbezug
- Größe: 33 cm
- Design: Bär Bruno wollweiß
Materialzusammensetzung des Kirschkernkissens Bär Bruno - Kissen gefüllt mit Kirschkernen
- Bezug mit langem, stabilem Reißverschluss auf der Rückseite, Aufhängeschlaufe
- Außenbezug maschinenwaschbar bei 30 °C
Anwendung des Kirschkernkissens Bär Bruno - Vor der Erhitzung Stoffbezug entfernen
- Körnerkissen erhitzen in Mikrowelle oder Backofen
Die Kirschkernkissen der Sänger GmbH sind in einer großen Auswahl an verschiedenen Farben, Mustern, Größen und Motiven erhältlich. Weitere Informationen: | | Design: | Bär Bruno | PZN: | 11310436 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wärme-Kissen, Wärmeauflage, Wärmekissen, kirschkern-kissen bär, kirschkern kissen, kirschkernkissen sänger, Schmusetier, Bär Bruno, weiß, Kuscheltierbezug, Sänger, Wärme, Kinder, Winter, Schmerzen, Behandlung |
| | |
| |