Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Couppée Fangoparaffin Paraffin N, für Auslaufgeräte Fangopackungen für die Wärmetherapie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-278603
Hersteller:
     Couppée
Herst.-Nr.:
     01008COUP
EAN/GTIN:
     4260036169836
Suchbegriffe:
Fangoparaffin
Moor-Packung
Moorkissen
Moorkompresse

Fangoparaffin N

Das Fangoparaffin N von Couppee ist für Auslaufgeräte. Heilerde-Zubereitung in fester Form zum Auflegen auf die Haut. Fango-Paraffin aus Bad Pyrmont.

Anwendungsgebiete von Fangoparaffin

  • Zur symptomatischen Wärmestrahlungsbehandlung von rheumatischen Schmerzen, Durchblutungsstörungen, Neuralgien
  • Die Packungsmasse mit der hohen Wärmespeicherung und Elastizität
  • Fango ist die geläufige Bezeichnung für Heilschlamm oder heilkräftigen Schlamm
  • Unser Fango-Paraffin wird aus hochwertigen Stoffen hergestellt und steht unter ständiger Kontrolle sowohl der Rohstoffe als auch des fertigen Produktes
  • Das im Fango-Paraffin enthaltene Fango stammt aus zwei verschiedenen Lagerstätten und wird jeweils aufbereitet und feinst vermahlen
  • Zum einen aus Ablagerungen des Süddeutschen Beckens, einem Randmeer der Jurazeit vor rund 170 Mill. Jahren im Bereich der heutigen Schwäbischen Alb
  • Durch Sauerstoffmangel starben Fauna und Flora des Meeres ab und sind als Fossilien in den Schichten des Schwarzen Jura (Posidonienschiefer) enthalten
  • Deshalb enthält dieses Fango wechselnde Mengen an Öl
  • Zum anderen aus Vulkangestein der Kaiserstuhl-Vulkanite bei Freiburg, die vor ca. 16 Millionen Jahren im Miozän (einem Abschnitt innerhalb des Tertiärs) gebildet wurden
  • Dieses Fango ist frei von allen organischen Substanzen, wie pflanzlichen oder tierischen Zersetzungsprodukten
Therapeutische Wirkung von Fangoparaffin
  • Hinsichtlich der therapeutischen Verwendung von Fango-Paraffin ist die hohe Wärmekapazität und das geringe Wärmeleitungsvermögen von Fango von besonderer Bedeutung
  • Die Verwendung von Fango-Pulver ist in enger Verbindung mit dem zweiten Rohstoff bei der Herstellung von Fango-Paraffin, nämlich dem Paraffin, zu sehen
  • Das hierzu eingesetzte Paraffin hat Arzneibuchqualität und entspricht dem europäischen Arzneibuch
  • Es hat einen Schmelzpunkt von durchschnittlich 52°C (50°C-52°C)
  • Beide Rohstoffe bewirken in Fango-Paraffin die therapeutische Anwendbarkeit beim Patienten
  • Entscheidend hierfür ist der Wärmeleitkoeffizient und der Wärmenachschub zur Haut des Patienten
  • Die Kristallisationswärme des durch die vorhergehende Erwärmung verflüssigten Paraffinanteils im Fango-Paraffin sorgt im zeitlichen Ablauf für den Wärmenachschub in der aufgelegten Packung
  • Dabei ist auch entscheidend, dass Fango-Paraffin in erwärmten Zustand bei seiner Auflageanfangstemperatur seine Struktur beibehält und durch sehr geringe Wärmeleitfähigkeit für den Patienten gut hautverträglich ist
Weitere Suchbegriffe: Moorpackung, moor packung, Handparaffin, Couppee, Paraffin, Paraffin-Wärmeträger, Paraffinwärmeträger, Wärmetherapie, Wärmepackung, Wärmetücher, Wärmedecke, Fangopackung, Fangotherapie, Fangozubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Kilogramm (ab € 3,6725* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,56*
€ 113,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,75*
€ 109,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,01*
€ 104,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,71*
€ 101,99
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 85,65*
€ 101,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 85,59*
€ 101,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,45*
€ 87,41
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
4175
ab € 37,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.