Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sarstedt Multifly-Kanülen Nr. 23 0,6 x 19 mm 8 cm blau 120 Stück Blutentnahmekanülen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-046408
Hersteller:
     Sarstedt
Herst.-Nr.:
     85.1640.005
EAN/GTIN:
     4038917423786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifly-Kanüle
multifly-kanüle sarstedt
multifly kanüle

Multifly-Kanülen

Das Sortiment der Fa. Sarstedt bietet ein großes Produktportfolio für präanalytische Prozesse an. Kanülen und Multifly-Kanülen sind direkt einsetzbar und es ist kein Montieren mit einem Kanülenhalter notwendig. Diese vormontierten Systeme bieten sicheren Schutz gegen Infektionen durch kontaminierte, wiederverwendete Kanülen. 

Produktinformationen zu Multifly-Kanülen

  • 120 Multifly-Kanülen 23G / 0,6 mm (außen)
  • Farbcode blau
  • Schlauch 80 mm Ø 2,3 mm
  • Kanülenlänge 19 mm
  • Sichere Beendigung der Blutentnahme durch Einrasten der Nadel im Nadelschutz
  • Anschluss Membranschraubkappe
  • Mit montiertem Multi-Adapter 
  • Einzeln verpackt steril
  • DEHP-frei, Pyrogenfrei
Anwendungsbereiche der Multifly-Kanülen
  • Kanüle zur Blutentnahme im geschlossenen System mit der S-Monovette
  • Optimale und sichere Punktion durch flache Einstichwinkel
  • Besonders bei kritischen Venenverhältinissen

Weitere Informationen:
Größe:
23G / 0,6 mm
Länge:
8,0 cm
Farbe:
blau
Inhalt:
120 Stück
PZN:
08085164
Weitere Suchbegriffe: Blutentnahmekanüle
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,50*
ab € 56,15*
€ 71,47*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 69,58*
€ 86,54*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,47*
€ 85,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,42*
€ 82,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,78*
€ 78,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,68*
€ 78,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,15*
€ 66,82
pro Packung
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 0,46792* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sarstedt
85.1640.235
ab € 74,54*
Sonstiges
Sarstedt
85.1640.205
ab € 80,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.