Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sarstedt Safety-Multifly® 0,6x19 mm G 23 blau Schlauch 200 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-046003
Hersteller:
     Sarstedt
Herst.-Nr.:
     85.1640.235
EAN/GTIN:
     4038917423977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifly-Kanüle
multifly-kanüle sarstedt
multifly kanüle

Safety-Multifly®-Kanülen

Durch Verwendung von Safety-Multifly® für die kritischen Blutentnahmen können die Risiken einer Nadelstichverletzung signifikant vermindert werden. Sicherheit bedeutet jedoch auch, das Bewusstsein zu schärfen und Risiken in den organisatorischen Abläufen der täglichen Praxis zu vermeiden, wie z. B.das Zurückstecken der Schutzkappe gebrauchter Kanülen (Recapping), die Verwendung ungeeigneter Behälter zur Entsorgung, ein ungeschützter Transport gebrauchter Kanülen oder das Überfüllen von Entsorgungsboxen über die Fülllinienmarkierung

Produktinformationen zu den Kanülen

  • 120 Safety-Multifly®-Kanülen G 23 blau
  • Schlauch Ø 2,3 mm, Länge 200 mm
  • Kanüle 19 mm
  • Max. Arbeitskomfort durch Einhandbedienung des Nadelschutzes
  • Adapter vormontiert
  • Verpackung und Schlauchmaterial und der spätere Abwurf in die Entsorgungsbox sind auf Bedürfnisse der Blutentnahme abgestimmt
  • Nach der Blutentnahme den Kanülenschutz von der Schlauchseite aus vollständig über die Kanüle schieben
  • Fühl- und sichtbare Arretierung der Schutzhülle
  • Mit Multi-Adapter


Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlauchlänge 200 mm
Maße:
0,6 x 19 mm
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Safety-Multifly-Kanüle, Sicherheitskanülen, Blutentnahme
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
3
pro Packung
€ 5,50*
ab € 73,87*
€ 93,62*
4 Tage
20
pro Paket
€ 5,90*
ab € 87,15*
€ 108,85*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,62*
€ 111,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,08*
€ 109,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,26*
€ 105,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,87*
€ 87,91
pro Packung
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 0,61559* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sarstedt
85.1642.205
ab € 236,76*
Sonstiges
Sarstedt
85.1642.005
ab € 55,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.