| |
|
| Artikel-Nr.: 537-018937 Herst.-Nr.: F-000.22.104 EAN/GTIN: 4053755127672 |
| | |
|
| | |
| Heine Classic+ Fiber Optik (F.O.) Spatel nach Macintosh Innovative Fiber Optik Technologie für eine noch bessere Lichtleistung und Langlebigkeit - Heine HiLite Fiber Optik (F.O.) Lichtleiter mit bis zu 6.500 einzelnen Fasern und optimierte Abstrahlcharakteristik
- auch nach 4.000 Sterilisationszyklen wird eine optimale Ausleuchtung des Rachenraums ermöglicht, die Beleuchtungsstärke beträgt noch über 1.000 Lux
- Macintosh-Spatel aus verchromtem, rostfreiem Edelstahl
- Heine Classic+ Spatel sind ohne Schraubverbindungen, keine externem Lichtleiter und keine Öffnungen, die verschmutzen können
- die Spatel sind kompatibel mit Griffen nach ISO 7376 (Grüner Standard)
- Mehrwegspatel autoklavierbar (134°C/4 Minuten)
- Spatel Mac 4, Gesamtlänge 155mm, Breite am distalen Ende 15mm
Weitere Informationen zu Laryngskopen von Heine in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Größe: | Mac 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warmlichtspatel, Laryngoskopspatel Mac, Laryngoskopspatel Macintosh, Laryngoskopspatel Mcintosh, Leuchtspatel Macintosh, Leuchtspatel Mcintosh, Macintosh-Spatel, McIntosh-Spatel, laryngoskop-spatel heine, laryngoskopspatel mac, laryngoskop-spatel größe 4, Untersuchungsspatel, Mehrwegspatel, Edelstahlspatel, Lichtspatel, Rachenuntersuchungsspatel, HNO-Bedarf |
| | |
| |