Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Flex System Enterprise Chassis 8721 Base Config 2x 2500W 4x 80mm REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Flex System Enterprise Chassis 8721 Base Config 2x 2500W 4x 80mm
IBM Flex System Enterprise Chassis 8721 Base Config 2x 2500W 4x 80mm
IBM Flex System Enterprise Chassis 8721 Base Config 2x 2500W 4x 80mm
Artikel-Nr.:
     532SW-10004304
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00AN232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BladeCenter Chassis
Wiederaufbereitete IT Technik
bladecenter chassis ibm
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Enclosure Modell: Flex System Enterprise
Anzahl Einschübe: 14
Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 2500
Anzahl Lüfter: 6
Module
IBM Chassis Management Module (CMM): 1
Anschlüsse
Management - RJ-45: 1
Serial Port (mini-USB): 1
USB: 1
Stromversorgung
IEC 60320 C20: 2
Hinweis
Besonderheit: In dieser Basisversion sind maximal 4 Nodes (Bay 1-4) gleichzeitig verwendbar.
P/N
00AN232, 68Y7030, 69Y5890, 81Y2910, 81Y2911, 8721, 94Y8251
Kompatibilität
Fex System x240 (8737), Fex System x240 M5, Flex System Manager, Flex System p24L, Flex System p260, Flex System p270, Flex System p460, Flex System x220, Flex System x222, Flex System x280 X6, Flex System x440, Flex System x480 X6, Flex System x880 X6
Lieferumfang
ohne Software / Treiber, ohne Zubehör, ohne Stromkabel (C19), ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Blenden
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 00AN232, 68Y7030, 69Y5890, 81Y2910, 81Y2911, 8721, 94Y8251
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,26*
€ 491,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,34*
€ 490,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,72*
€ 481,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,29*
€ 473,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,24*
€ 431,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.