Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Blade Enclosure BladeCenter S 4x PS/C14 4x FAN 2x SM - 8886 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Blade Enclosure BladeCenter S 4x PS/C14 4x FAN 2x SM - 8886
IBM Blade Enclosure BladeCenter S 4x PS/C14 4x FAN 2x SM - 8886
IBM Blade Enclosure BladeCenter S 4x PS/C14 4x FAN 2x SM - 8886
Artikel-Nr.:
     532SW-10003831
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     39Y7403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BladeCenter Chassis
Wiederaufbereitete IT Technik
bladecenter chassis ibm
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Enclosure Modell: BladeCenter S
Anzahl Einschübe: 6
Anzahl Netzteile: 4
Leistung pro Netzteil (Watt): 1450
Anzahl Lüfter: 4
Module
IBM Advanced Management Modul (AMM): 1
IBM BladeCenter S Storage Modul: 2
Festplattentyp
SAS/SATA: ja
Datenträger
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 12
Weitere Laufwerke
DVD-ROM: ja
Anschlüsse
Management - RJ-45: 1
Serial Port: 1
USB: 4
VGA: 1
Stromversorgung
IEC 60320 C14: 4
P/N
39Y7403, 39Y9661, 44E8053, 44E8057, 8886
Kompatibilität
7871, 7872, 7873, 7875, 8038, HC10 (7996), HS12 (8014), HS12 (8028), HS21 (8853), HS21 XM (7995), HS22 (7870), HS23 (7875), HS23E (8038), LS21 (7971), LS22 (7901), LS41 (7972), LS42 (7902), QS21 (0792), QS22 (0793)
Lieferumfang
ohne Netzkabel, ohne Software / Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 39Y7403, 39Y9661, 44E8053, 44E8057, 8886
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,38*
€ 588,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,19*
€ 585,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,83*
€ 575,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,99*
€ 565,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,91*
€ 519,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.