Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Blade Enclosure PowerEdge M1000e 3x 2360W 1x CMC 0H352H REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Blade Enclosure PowerEdge M1000e 3x 2360W 1x CMC 0H352H
Dell Blade Enclosure PowerEdge M1000e 3x 2360W 1x CMC 0H352H
Dell Blade Enclosure PowerEdge M1000e 3x 2360W 1x CMC 0H352H
Artikel-Nr.:
     532SW-10003694
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0K036D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BladeCenter Chassis
Wiederaufbereitete IT Technik
wiederaufbereitete it technik dell
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Enclosure Modell: PowerEdge M1000e Chassis
Anzahl Einschübe: 16
Anzahl Netzteile: 3
Leistung pro Netzteil (Watt): 2360
Anzahl Lüfter: 9
Module
Dell CMC Chassis Management Controller: 1
Dell DigitalKVM Modul: 1
Anschlüsse
Management - RJ-45: 2
Serial Port: 1
USB: 4
VGA: 2
Stromversorgung
IEC 60320 C20: 3
Hinweis
Besonderheit: Midplane Version 1.0
P/N
0K036D, 0N551H, 0U569P, 0U898N, K036D, N551H, U569P, U898N
Kompatibilität
PowerEdge M Serie, PowerEdge M605, PowerEdge M610, PowerEdge M710, PowerEdge M805, PowerEdge M905, PowerEdge M910
Lieferumfang
ohne Stromkabel (C19), ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 0K036D, 0N551H, 0U569P, 0U898N, K036D, N551H, U569P, U898N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,02*
€ 392,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,53*
€ 392,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,19*
€ 384,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,26*
€ 373,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,98*
€ 346,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.