Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Ultra 2 SCSI Terminator 68-Pin LVD/SE - 19P0874 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Ultra 2 SCSI Terminator 68-Pin LVD/SE - 19P0874
IBM Ultra 2 SCSI Terminator 68-Pin LVD/SE - 19P0874
Artikel-Nr.:
     532-50008080
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     19P0874
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SCSI Terminator
scsi terminator 68polig
scsi terminator
Technische Spezifikationen
Typ: Terminator
Anschluss 1: SCSI Single Ended 68-pin
SCSI Anschluss
68-pin: 1
P/N
19P0874, 23R5841
Kompatibilität
2U SDLT320 Tape Autoloader, System Storage TS3310
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 19P0874, 23R5841
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.