Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunnex - Monoblock Fleischgabel, Stiellänge 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sunnex - Monoblock Fleischgabel, Stiellänge 40 cm
Sunnex - Monoblock Fleischgabel, Stiellänge 40 cm
Sunnex - Monoblock Fleischgabel, Stiellänge 40 cm
Sunnex - Monoblock Fleischgabel, Stiellänge 40 cm
Sunnex - Monoblock Fleischgabel, Stiellänge 40 cm
Artikel-Nr.:
     5309-KK0302400
Hersteller:
     Sunnex
Herst.-Nr.:
     KK0302400
EAN/GTIN:
     4062125014627
Suchbegriffe:
Aufschnittgabel
Bratengabel
Fleischgabel
Küchengabel

Sunnex - Monoblock Fleischgabel, Stiellänge 40 cm

  • aus Edelstahl
  • ohne Schweißnähte, aus einem Stück gefertigt
  • einfache Reinigung
  • ergonomischer Griff mit Haken
  • spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Länge in mm - L:
400
Material:
Edelstahl
Marke:
Sunnex
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Tranchiergabel, Vorlege-Gabeln, Vorlegegabeln, Wurstgabel, aufschnittgabel, Monoblock Fleischgabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sunnex
KK0308400
ab € 5,02*
Ähnlich
Sunnex
KK0307400
ab € 5,43*
Ähnlich
Sunnex
KK0301400
ab € 6,56*
Ähnlich
Sunnex
KK0303400
ab € 4,90*
Ähnlich
Sunnex
KK0304400
ab € 4,90*
Ähnlich
Sunnex
KK0306400
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.