Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunnex - Monoblock Schöpfkelle, 0,2 Liter, Stiellänge 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sunnex - Monoblock Schöpfkelle, 0,2 Liter, Stiellänge 40 cm
Sunnex - Monoblock Schöpfkelle, 0,2 Liter, Stiellänge 40 cm
Sunnex - Monoblock Schöpfkelle, 0,2 Liter, Stiellänge 40 cm
Sunnex - Monoblock Schöpfkelle, 0,2 Liter, Stiellänge 40 cm
Artikel-Nr.:
     5309-KK0301400
Hersteller:
     Sunnex
Herst.-Nr.:
     KK0301400
EAN/GTIN:
     4062125014610
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle

Sunnex - Monoblock Schöpfkelle, 0,2 Liter, Stiellänge 40 cm

  • aus Edelstahl
  • ohne Schweißnähte, aus einem Stück gefertigt
  • einfache Reinigung
  • ergonomischer Griff mit Haken
  • spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Länge in mm - L:
400
Inhalt in L - Inh.:
0.2
Material:
Edelstahl
Marke:
Sunnex
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sunnex
KK0308400
ab € 5,02*
Ähnlich
Sunnex
KK0302400
ab € 5,04*
Ähnlich
Sunnex
KK0307400
ab € 5,43*
Ähnlich
Sunnex
KK0303400
ab € 4,90*
Ähnlich
Sunnex
KK0304400
ab € 4,88*
Ähnlich
Sunnex
KK0306400
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.