| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-17587-05 Herst.-Nr.: 989681 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Strichstärke: 0,4 mm
- Schreibfarbe: wie Gehäusefarbe
- Mit gummierter Griffzone und Metallclip
- Gehäuse aus Kunststoff
- Nachfüllbar
- Dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2)
- Passende Ersatzmine: Kugelschreibermine IS1197
- Packung: 12 Stück
Tipp-Ex Korrekturroller ECOlutions Easy Refill Praktisches Nachfüllsystem mit einfacher Handhabung für mehr Leistung beim Korrigieren. - Kompakte Größe mit praktischer Bandverbrauchsanzeige auf der Rückseite
- Nachfüllkassette leicht einsetzbar
- Widerstandsfähiges Polyesterband
- Sofort überschreibbar
- Aus 100 %recyceltem Material
- Bandbreite: 5 mm, Bandlänge: 14 m
- Packung: 1 Stück
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckbandabroller, Korrektur-Roller, Korrekturroller, Kugelschreiber, Kuli, bic atlantis druckkugelschreiber 0,4mm blau, abdeckbandabroller 14m, korrektur roller, Schreiber, Stift, Schreibgerät, Nachfüllbar, dokumentenecht |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 52NSZ | | | | | | € 4,95* | ab € 11,56* | € 17,30* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 12,08* | € 18,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52NSZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52NSZ | | Versand: Lager 52NSZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|