| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1052355 Herst.-Nr.: 989681 EAN/GTIN: 3086123589421 |
| |
|
| | |
| BIC Kugelschreiber Atlantis Classic 12 Stück. BasicInkColour: Blau. Einziehbar: Ja. Geeignet für Linkshänder: Ja. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 989681. Klammer: Ja. Lieferumfang: 12 x Schwarze Kugelschreiber1 x Easy Refill Tipp-Ex Rolle1 x Nachfüllung. Löschbar: Nein. Marke: BIC. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Nein. Punktbreite: 1.0 mm. Schreibfarbe: Blau. Spitze: Kugelschreiber. Spitzenbreite: Mittel. Tintenart: Tinte auf Ölbasis. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 165 g | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckbandabroller, Korrektur-Roller, Korrekturroller, Kugelschreiber, Kuli, bic atlantis druckkugelschreiber 0,4mm blau, abdeckbandabroller 14m, korrektur roller, KUGELSCHREIBER, DRUCKKUGELSCHREIBER, TISCHKUGELSCHREIBER, KULLIS, KULLI, KULI, KULIS |
| | |
| |