Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

59911885K LAPP-SKINTOP Verschraubung mit Gegenmutter PG9x1,41 Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
59911885K LAPP-SKINTOP Verschraubung mit Gegenmutter PG9x1,41 Polyamid (PA)
59911885K LAPP-SKINTOP Verschraubung mit Gegenmutter PG9x1,41 Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     52L5J-222268
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     59911885K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pg9
gegenmutter
LAPP-SKINTOP Verschraubung | Produktgruppe: Kabelverschraubungen Kunststoff | Serie: Verschraubung
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL
Temperaturbereich bewegt max.:
80°C
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt min.:
-20°C
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Farbe:
tiefschwarz RAL 9005
Klemmbereich max.:
14,0mm
Klemmbereich min.:
9,0mm
Gewinde:
PG16
Bauart:
Polyamid (PA)
Serie:
Verschraubung
Schutzart:
IP68
Temperaturbereich fest max.:
100°C
Typ:
Verschraubung
Außendurchmesser:
29,5mm
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen PG
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Polyamid (PA)
Kategorie-Typ:
Verschraubung PG
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter pa6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53015210
ab € 0,30886*
Ähnlich
Lapp Kabel
53015220
ab € 0,37967*
Ähnlich
Lapp Kabel
53015240
ab € 0,49559*
Ähnlich
Lapp Kabel
53015250
ab € 0,7316*
Ähnlich
Lapp Kabel
53015270
ab € 5,421*
Ähnlich
Lapp Kabel
53015260
ab € 1,3964*
Ähnlich
Lapp Kabel
53015280
ab € 7,86*
Ähnlich
Lapp Kabel
53015230
ab € 0,4391*
Ähnlich
Lapp Kabel
53015200
ab € 0,3022*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911879K
ab € 0,60*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911892K
ab € 0,76*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911899K
ab € 0,98*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911906K
ab € 1,00*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911913K
ab € 1,59*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911919K
ab € 2,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.