| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-222270 Herst.-Nr.: 59911899K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 59911899K LAPP-SKINTOP Verschraubung mit Gegenmutter PG13,5x1,41 Polyamid (PA) Gewindelänge 9,0mm: Typ: Verschraubung mit Gegenmutter Serie: Verschraubung mit Gegenmutter Gewinde: PG13,5x1,41 Gewindelänge: Länge: 9,0mm Außendurchmesser: 26,5mm Maße: Höhe: 41,0mm Schlüsselweite: SW24 / SW27 Klemmbereich: 6,0mm - 12,0mm Temperaturbereich: bewegt: -20°C bis 80°C fest verlegt: -40°C bis 100°C Schutzart: IP68 Werkstoff: Verschraubung: Polyamid (PA) Hutmutter: Polyamid (PA) Gegenmutter: Polyamid (PA) Dichtring: Chloropren-Kautschuk (CR) Farbe: Farbton: tiefschwarz RAL 9005 Gegenmutter: tiefschwarz RAL 9005 Merkmale: - Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit. - Dauerhafter Vibrationsschutz. - Große, variable Klemmbereiche. - Optimale Zugentlastung. - Mit Gegenmutter Polyamid (PA) Glasfaserverstärkt, für hohe mechanische Stabilität. Umgebung: -UV-beständig Übereinstimmende Angaben: PG Kabelverschraubungen, Skintop Verschraubungen, Kabelverschraubungen Kunststoff, Kabelverschraubung wasserdicht, Lapp Kabelverschraubungen, PG13,5 Kabelverschraubungen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubungen, PG Verschraubungen / Kabelverschraubungen, PG-Kabelverschraubungen Kunststoff |
| | |
| |