Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.165.02K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz gerade Polzahl 9-pol. 1+8, Stift mit Vibrationsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.165.02K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz gerade Polzahl 9-pol. 1+8, Stift mit Vibrationsschutz
7.999.165.02K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz gerade Polzahl 9-pol. 1+8, Stift mit Vibrationsschutz
Artikel-Nr.:
     52L5J-210539
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.165.02K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
m23 steckverbinder
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz | Produktgruppe: Signalstecker / Signalsteckverbinder | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Polzahl:
9
Schutzart:
IP67
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Bauform:
gerade
Baugröße:
Hinterwand
Montageausschnitt Durchmesser:
23,0mm
Werkstoff Gehäuse:
Messing (CuZn)
Kodierung nach Richtung:
rechtslaufend (Standard)
Werkstoff Rändelschraube:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Anschlusstechnik:
Einlötanschluss
Verriegelungsart:
TWILOCK
Kodierung:
N, S, H, X, Y
Typ:
Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz
Bauart:
Stift mit Vibrationsschutz
Typ Rundsteckverbinder:
Gerätesteckverbinder
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.163.47K
ab € 20,66*
Ähnlich
Hummel
7.999.163.48K
ab € 24,48*
Ähnlich
Hummel
7.999.163.50K
ab € 25,58*
Ähnlich
Hummel
7.999.163.54K
ab € 20,78*
Ähnlich
Hummel
7.999.163.55K
ab € 24,44*
Ähnlich
Hummel
7.999.163.57K
ab € 25,81*
Ähnlich
Hummel
7.999.164.92K
ab € 21,31*
Ähnlich
Hummel
7.999.164.93K
ab € 25,13*
Ähnlich
Hummel
7.999.164.95K
ab € 26,21*
Ähnlich
Hummel
7.999.164.99K
ab € 21,36*
Ähnlich
Hummel
7.999.165.00K
ab € 25,10*
Ähnlich
Hummel
7.999.166.37K
ab € 20,73*
Ähnlich
Hummel
7.999.166.38K
ab € 24,51*
Ähnlich
Hummel
7.999.166.40K
ab € 25,79*
Ähnlich
Hummel
7.999.166.44K
ab € 20,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.