Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.163.54K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz gerade Polzahl 9-pol. 1+8, Stift mit Vibrationsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.163.54K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz gerade Polzahl 9-pol. 1+8, Stift mit Vibrationsschutz
7.999.163.54K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz gerade Polzahl 9-pol. 1+8, Stift mit Vibrationsschutz
Artikel-Nr.:
     52L5J-210391
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.163.54K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
m23 steckverbinder
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz | Produktgruppe: Signalstecker / Signalsteckverbinder | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Polzahl:
9
Schutzart:
IP67
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Bauform:
gerade
Baugröße:
Hinterwand
Montageausschnitt Durchmesser:
23,0mm
Werkstoff Gehäuse:
Messing (CuZn)
Kodierung nach Richtung:
rechtslaufend (Standard)
Werkstoff Rändelschraube:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Anschlusstechnik:
Einlötanschluss
Verriegelungsart:
TWILOCK
Kodierung:
N, S, H, X, Y
Typ:
Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz
Bauart:
Stift mit Vibrationsschutz
Typ Rundsteckverbinder:
Gerätesteckverbinder
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.163.47K
ab € 20,72*
Ähnlich
Hummel
7.999.163.48K
ab € 24,46*
Ähnlich
Hummel
7.999.163.50K
ab € 25,75*
Ähnlich
Hummel
7.999.163.55K
ab € 24,44*
Ähnlich
Hummel
7.999.163.57K
ab € 25,74*
Ähnlich
Hummel
7.999.164.92K
ab € 21,34*
Ähnlich
Hummel
7.999.164.93K
ab € 25,03*
Ähnlich
Hummel
7.999.164.95K
ab € 26,25*
Ähnlich
Hummel
7.999.164.99K
ab € 21,34*
Ähnlich
Hummel
7.999.165.00K
ab € 25,09*
Ähnlich
Hummel
7.999.165.02K
ab € 26,37*
Ähnlich
Hummel
7.999.166.37K
ab € 20,70*
Ähnlich
Hummel
7.999.166.38K
ab € 24,45*
Ähnlich
Hummel
7.999.166.40K
ab € 25,69*
Ähnlich
Hummel
7.999.166.44K
ab € 20,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.